Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker P8 NBR 109 110x122x11 L=5,5

  • ERIKS:10017740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomere dubbelafstrijker P8. Tot 200 mm is materiaal 90 NBRB283, vanaf 200 mm doorsnede: 85 NBR B247. Snelheid < 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van media. Toepassingen vorkheftrucks, spuitgietmachines, persen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
P8
Stangdiameter
110 mm
Groefdiameter
122 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s