Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker P6 NBR B247 220x240x18 L=10,2

  • ERIKS:10017555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker P6 volledig van NBR 85 shore A of harder speciaal voor grotere diameters. Voor kleinere diameters zie PU6. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
P6
Stangdiameter
220 mm
Groefdiameter
240 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
85 NBR B247
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s