Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker P6 FKM K664 80x92,2x12 L=7,2

  • ERIKS:11246204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker P6 volledig van NBR 85 shore A of harder speciaal voor grotere diameters. Voor kleinere diameters zie PU6. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst

€ 34,29/ stukexcl. btw

€ 41,49incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,29

-

5+

€ 28,58

16.67%

25+

€ 26,67

22.22%

50+

€ 22,86

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
P6
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
92.2 mm
Groefbreedte
7.2 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
FKM
Compound
85 FKM K664
Temperatuurgebied
van -10 tot 200 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s