Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker P6 FKM K664 60x70,6x7 L=5

  • ERIKS:10017492
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker P6 volledig van NBR 85 shore A of harder speciaal voor grotere diameters. Voor kleinere diameters zie PU6. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
P6
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
70.6 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
FKM
Compound
85 FKM K664
Temperatuurgebied
van -10 tot 200 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s