€ 24,66/ stukexcl. btw
€ 29,84incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,66 | - |
5+ | € 20,55 | 16.67% |
25+ | € 19,18 | 22.22% |
50+ | € 16,44 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | P6 |
Stangdiameter | 28 mm |
Groefdiameter | 36.6 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | FKM |
Compound | 85 FKM K664 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 200 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |