€ 9,27/ stukexcl. btw
€ 11,22incl. btw
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,27 | - |
5+ | € 7,73 | 16.67% |
25+ | € 7,21 | 22.22% |
50+ | € 6,18 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AUASOB |
Stangdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 28 mm |
Groefbreedte | 5 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |