Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker AUASOB PUR 925 18x26x7 L=5

  • ERIKS:11310983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vuilafstrijker AUASOB zonder metalen versterking, met naar voren staande, scherpe, gestoken afstrijklip. Max. snelheid 2 m/s , temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Materiaal Polyurethane 94AU925
Opslaan in lijst

€ 9,27/ stukexcl. btw

€ 11,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,27

-

5+

€ 7,73

16.67%

25+

€ 7,21

22.22%

50+

€ 6,18

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AUASOB
Stangdiameter
18 mm
Groefdiameter
26 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s