€ 13,65/ stukexcl. btw
€ 16,52incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,38 | - |
5+ | € 13,65 | 16.67% |
25+ | € 12,74 | 22.22% |
50+ | € 10,92 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AUAS |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 40 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |