Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker AUAS PUR 925 120x130x10 L=7

  • ERIKS:11146922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vuilafstrijker AUAS met een metalen huis, materiaal Polyurethaan 94AU21200 en niet gelegeerd staal. Type AUAS heeft scherpe, gestoken lip. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 53,73/ stukexcl. btw

€ 65,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 53,73

-

5+

€ 44,78

16.67%

25+

€ 41,79

22.22%

50+

€ 35,82

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AUAS
Stangdiameter
120 mm
Groefdiameter
130 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s