Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker ASOB NBR 101 45x53x7 L=4

  • ERIKS:11958065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker ASOB zonder metalen versterking met naar voren staande afstrijklip. Materiaal 88NBR101. Verhindert binnendringen van vuil. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,60

-

5+

€ 10,50

16.67%

25+

€ 9,80

22.22%

50+

€ 8,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
ASOB
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
53 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s