€ 25,56/ stukexcl. btw
€ 30,93incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,56 | - |
5+ | € 21,30 | 16.67% |
25+ | € 19,88 | 22.22% |
50+ | € 17,04 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AS |
Stangdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 90 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |