Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker AS NBR 99035 60x70x10 L=7

  • ERIKS:11293021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker AS in metalen behuizing, materiaal 88NBR99035 en koolstof staal. Verhindert binnendringen van vuil. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC (NBR). Ook in NBR 101.
Opslaan in lijst

€ 16,95/ stukexcl. btw

€ 20,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,34

-

5+

€ 16,95

16.67%

25+

€ 15,82

22.22%

50+

€ 13,56

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AS
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
70 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s