Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker AS NBR 99035 50x56x7 L=5

  • ERIKS:11293023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker AS in metalen behuizing, materiaal 88NBR99035 en koolstof staal. Verhindert binnendringen van vuil. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC (NBR). Ook in NBR 101.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AS
Stangdiameter
50 mm
Groefdiameter
56 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s