Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker AS NBR 99035 45x60x10 L=7

  • ERIKS:11293024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker AS in metalen behuizing, materiaal 88NBR99035 en koolstof staal. Verhindert binnendringen van vuil. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC (NBR). Ook in NBR 101.
Opslaan in lijst

€ 15,75/ stukexcl. btw

€ 19,06incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,90

-

5+

€ 15,75

16.67%

25+

€ 14,70

22.22%

50+

€ 12,60

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AS
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
60 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
88 NBR 99035
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s