€ 16,20/ stukexcl. btw
€ 19,60incl. btw
159 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,20 | - |
5+ | € 13,50 | 16.67% |
25+ | € 12,60 | 22.22% |
50+ | € 10,80 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AS |
Stangdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 35 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |