€ 13,20/ stukexcl. btw
€ 15,97incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,84 | - |
5+ | € 13,20 | 16.67% |
25+ | € 12,32 | 22.22% |
50+ | € 10,56 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AS |
Stangdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 30 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |