€ 14,85/ stukexcl. btw
€ 17,97incl. btw
144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,85 | - |
5+ | € 12,38 | 16.67% |
25+ | € 11,55 | 22.22% |
50+ | € 9,90 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AS |
Stangdiameter | 10 mm |
Groefdiameter | 16 mm |
Groefbreedte | 3 mm |
Afdichtingshoogte | 4.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 99035 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |