Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Afstrijker AS NBR 101 80x100x15 L=12

  • ERIKS:11301044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard vuilafstrijker AS in metalen behuizing, materiaal 88NBR99035 en koolstof staal. Verhindert binnendringen van vuil. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC (NBR). Ook in NBR 101.
Opslaan in lijst

€ 23,63/ stukexcl. btw

€ 28,59incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,35

-

5+

€ 23,63

16.67%

25+

€ 22,05

22.22%

50+

€ 18,90

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
AS
Stangdiameter
80 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
12 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
88 NBR 101
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s