€ 62,37/ stukexcl. btw
€ 75,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 62,37 | - |
5+ | € 51,98 | 16.67% |
25+ | € 48,51 | 22.22% |
50+ | € 41,58 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AS |
Stangdiameter | 160 mm |
Groefdiameter | 175 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |