€ 47,97/ stukexcl. btw
€ 58,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,97 | - |
5+ | € 39,98 | 16.67% |
25+ | € 37,31 | 22.22% |
50+ | € 31,98 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | AS |
Stangdiameter | 130 mm |
Groefdiameter | 145 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 88 NBR 101 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Uitvoering groef | Open |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |