Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVATEC PREMIUM XP PN16 DN450 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11547702
Image 1
Novatec Premium XP, op basis van grafiet en KEVLAR. Goed allround materiaal, zowel voor chemische producten als voor stoom. Zeer gebruiksvriendelijk. Certificaten DVGW, KTW, WRC, WRAS, W270, BAM, EC1935/2004, SVGW, GL, TA Luft.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 41,90/ stukexcl. btw

€ 50,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVATEC
Type
PREMIUM XP
Gerelateerde producten

€ 528,30/ stukexcl. btw

€ 639,24incl. btw

45,667 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026