€ 25,50/ stukexcl. btw
€ 30,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVATEC |
Type | PREMIUM XP |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 10" |
Druktrap flens | 600lbs |
Buitendiameter | 400 mm |
Binnendiameter | 273 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Koningsblauw |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.74 g/cm³ |
€ 528,30/ stukexcl. btw
€ 639,24incl. btw
45,667 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026