Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVATEC PREMIUM XP 300lbs 10" 2mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11914159
Image 1
Novatec Premium XP, op basis van grafiet en KEVLAR. Goed allround materiaal, zowel voor chemische producten als voor stoom. Zeer gebruiksvriendelijk. Certificaten DVGW, KTW, WRC, WRAS, W270, BAM, EC1935/2004, SVGW, GL, TA Luft.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 19,50/ stukexcl. btw

€ 23,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVATEC
Type
PREMIUM XP
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
10"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
362 mm
Binnendiameter
273 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Koningsblauw
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.74 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 528,30/ stukexcl. btw

€ 639,24incl. btw

45,667 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026