€ 69,30/ stukexcl. btw
€ 83,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | UNIVERSAL |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN500 |
Druktrap flens | PN40 |
Buitendiameter | 628 mm |
Binnendiameter | 508 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtgroen |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 200 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.8 g/cm³ |
€ 529,20/ stukexcl. btw
€ 640,33incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026