Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS UNIVERSAL PN16 DN300 1.5mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11914950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norm
EN 1514-1 IBC
Nom. diameter
DN300
Druktrap flens
PN16
Buitendiameter
384 mm
Binnendiameter
324 mm
Dikte
1.5 mm
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtgroen
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.8 g/cm³