Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS UNIVERSAL PN10 DN350 3mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11914926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,50/ stukexcl. btw

€ 40,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN350
Druktrap flens
PN10
Buitendiameter
438 mm
Binnendiameter
356 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtgroen
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 529,20/ stukexcl. btw

€ 640,33incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026