€ 1,37/ stukexcl. btw
€ 1,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | UNIVERSAL |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nom. diameter | DN40 |
Druktrap flens | PN10/40 |
Buitendiameter | 92 mm |
Binnendiameter | 49 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtgroen |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 200 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.8 g/cm³ |