Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS UNIVERSAL 300lbs 8" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11044465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
8"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
308 mm
Binnendiameter
219 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtgroen
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.8 g/cm³