Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS UNIVERSAL 300lbs 18" 3mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11914861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,80/ stukexcl. btw

€ 79,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
18"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
597 mm
Binnendiameter
457 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtgroen
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 529,20/ stukexcl. btw

€ 640,33incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026