Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS UNIVERSAL 300/600lbs 3" 3mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:11914887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norm
ASME B16.21
Nom. diameter
3"
Druktrap flens
300/600lbs
Buitendiameter
149 mm
Binnendiameter
89 mm
Dikte
3 mm
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtgroen
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.8 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 529,20/ stukexcl. btw

€ 640,33incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026