€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | UNIVERSAL |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 2" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Buitendiameter | 111 mm |
Binnendiameter | 60 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtgroen |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 200 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.8 g/cm³ |