Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS MULTI PN25 DN500 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11914787
Image 1
Novapress Multi bestaat uit grafietdeeltjes die zijn gebonden met een NBR-bindmiddel. Het is een veelzijdige kwaliteit, geschikt voor dynamische toepassingen waarbij verbindingen worden blootgesteld aan fysiek en geometrisch variërende belastingen. Dit is met name het geval bij lagedrukstoomleidingen en onder cyclische bedrijfsomstandigheden.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 68,60/ stukexcl. btw

€ 83,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN500
Druktrap flens
PN25
Buitendiameter
624 mm
Binnendiameter
508 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Blauw
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.6 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 1.121,40/ stukexcl. btw

€ 1.356,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027