€ 0,92/ stukexcl. btw
€ 1,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | MULTI II |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN10 |
Druktrap flens | PN10/40 |
Buitendiameter | 46 mm |
Binnendiameter | 18 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Blauw |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.6 g/cm³ |
€ 1.121,40/ stukexcl. btw
€ 1.356,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/01/2027