€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | MULTI II |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 1.1/2" |
Druktrap flens | 300/600lbs |
Buitendiameter | 95 mm |
Binnendiameter | 48 mm |
Dikte | 3 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Blauw |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Dichtheid | 1.6 g/cm³ |
€ 1.584,90/ stukexcl. btw
€ 1.917,73incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026