Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS MULTI 150lbs 4" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:10002798
Image 1
Novapress Multi bestaat uit grafietdeeltjes die zijn gebonden met een NBR-bindmiddel. Het is een veelzijdige kwaliteit, geschikt voor dynamische toepassingen waarbij verbindingen worden blootgesteld aan fysiek en geometrisch variërende belastingen. Dit is met name het geval bij lagedrukstoomleidingen en onder cyclische bedrijfsomstandigheden.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 5,60/ stukexcl. btw

€ 6,78incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
4"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
175 mm
Binnendiameter
114 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Blauw
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.6 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 437,40/ stukexcl. btw

€ 529,25incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026