€ 4,33/ stukexcl. btw
€ 5,24incl. btw
620 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | BASIC |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN80 |
Druktrap flens | PN10/40 |
Buitendiameter | 142 mm |
Binnendiameter | 89 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Oranje |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
Max. druk | 85 bar |
Dichtheid | 1.7 g/cm³ |