Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS BASIC PN10/40 DN32 3mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:11116159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
BASIC
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN32
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
82 mm
Binnendiameter
43 mm
Dikte
3 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Oranje
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
1.7 g/cm³