Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS BASIC PN10/40 DN15 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:10002973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,57/ stukexcl. btw

€ 0,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
BASIC
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN15
Druktrap flens
PN10/40
Buitendiameter
51 mm
Binnendiameter
22 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Oranje
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -50 tot 150 °C
Max. druk
85 bar
Dichtheid
1.7 g/cm³