Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 880 PN10/16 DN125 2mm EN 1514-1 IBC Raised face

  • ERIKS:13531395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,60/ stukexcl. btw

€ 6,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
880
Norm
EN 1514-1 IBC
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
DN125
Druktrap flens
PN10/16
Buitendiameter
192 mm
Binnendiameter
141 mm
Dikte
2 mm
Norm flens
EN 1092-1 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Beige
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Dichtheid
1.3 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 407,25/ stukexcl. btw

€ 492,77incl. btw

16,889 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026