Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 850 300lbs 14" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13686425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,20/ stukexcl. btw

€ 30,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
850
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
14"
Druktrap flens
300lbs
Buitendiameter
486 mm
Binnendiameter
356 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtbruin
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -100 tot 130 °C
Max. druk
80 bar
Dichtheid
1.35 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 284,40/ stukexcl. btw

€ 344,12incl. btw

15,89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026