Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 850 300/600lbs 2.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13686417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
850
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
2.1/2"
Druktrap flens
300/600lbs
Buitendiameter
130 mm
Binnendiameter
73 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtbruin
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -100 tot 130 °C
Max. druk
80 bar
Dichtheid
1.35 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 284,40/ stukexcl. btw

€ 344,12incl. btw

15,89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026