€ 5,40/ stukexcl. btw
€ 6,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | 850 |
Norm | ASME B16.21 |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | 6" |
Druktrap flens | 150lbs |
Buitendiameter | 222 mm |
Binnendiameter | 168 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Norm flens | ASME B16.5 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Lichtbruin |
Anti-kleeflaag | Nee |
Temperatuurgebied | van -100 tot 130 °C |
Max. druk | 80 bar |
Dichtheid | 1.35 g/cm³ |
€ 284,40/ stukexcl. btw
€ 344,12incl. btw
15,89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026