Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 850 150lbs 1.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Raised face

  • ERIKS:13686396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
850
Norm
ASME B16.21
Met felsrand
Nee
Nom. diameter
1.1/2"
Druktrap flens
150lbs
Buitendiameter
86 mm
Binnendiameter
48 mm
Dikte
1.5 mm
Norm flens
ASME B16.5 RF
Materiaal binder
NBR
Kleur
Lichtbruin
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -100 tot 130 °C
Max. druk
80 bar
Dichtheid
1.35 g/cm³
Gerelateerde producten

€ 284,40/ stukexcl. btw

€ 344,12incl. btw

15,89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026