€ 0,78/ stukexcl. btw
€ 0,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | 815 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Met felsrand | Nee |
Nom. diameter | DN10 |
Druktrap flens | PN10/40 |
Buitendiameter | 46 mm |
Binnendiameter | 18 mm |
Dikte | 2 mm |
Norm flens | EN 1092-1 RF |
Materiaal binder | NBR |
Kleur | Groen/beige |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -50 tot 150 °C |
Max. druk | 50 bar |
Dichtheid | 1.35 g/cm³ |
€ 852,75/ stukexcl. btw
€ 1.031,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027