€ 135,45/ stukexcl. btw
€ 163,89incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | UNIVERSAL |
Dikte | 0.5 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Kleur | Lichtgroen |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 200 °C |
Max. druk | 100 bar |
Materiaal binder | NBR |
Dichtheid | 1.8 g/cm³ |