Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS UNIVERSAL 1500x1500x0.3

  • ERIKS:10017358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,11/ stukexcl. btw

€ 128,39incl. btw

2,828 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Dikte
0.3 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Lichtgroen
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 200 °C
Max. druk
100 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.8 g/cm³