Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI II W/O AS 3000x1500x0.5

  • ERIKS:10017323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,90/ stukexcl. btw

€ 360,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
MULTI II W/O AS
Dikte
0.5 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Blauw
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.6 g/cm³