Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI II W/O AS 3000x1500x0.4

  • ERIKS:10017322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,20/ stukexcl. btw

€ 313,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
MULTI II W/O AS
Dikte
0.4 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Blauw
Anti-kleeflaag
Nee
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.6 g/cm³