€ 274,05/ stukexcl. btw
€ 331,60incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Type | MULTI II |
Dikte | 0.7 mm |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 1500 mm |
Kleur | Blauw |
Anti-kleeflaag | Ja |
Temperatuurgebied | van -100 tot 250 °C |
Max. druk | 100 bar |
Materiaal binder | NBR |
Dichtheid | 1.6 g/cm³ |