Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Vezel afdichtingsplaat NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.5

  • ERIKS:10017343
Image 1
Novapress Multi bestaat uit grafietdeeltjes die zijn gebonden met een NBR-bindmiddel. Het is een veelzijdige kwaliteit, geschikt voor dynamische toepassingen waarbij verbindingen worden blootgesteld aan fysiek en geometrisch variërende belastingen. Dit is met name het geval bij lagedrukstoomleidingen en onder cyclische bedrijfsomstandigheden.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!
Opslaan in lijst

€ 221,85/ stukexcl. btw

€ 268,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Dikte
0.5 mm
Lengte
1500 mm
Breedte
1500 mm
Kleur
Blauw
Anti-kleeflaag
Ja
Temperatuurgebied
van -100 tot 250 °C
Max. druk
100 bar
Materiaal binder
NBR
Dichtheid
1.6 g/cm³